ビーズ
Bauhutte スクールスタンディングデスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
26086079
品番
BHD-600H-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レバー操作での高さ調節ができる、昇降式スタンディングデスクです。
色
ブラック
高さ(mm)
755~1175
区分
昇降式デスク
奥行(mm)
450
材質(フレーム)
スチール
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維版
アズワン品番
64-8073-30
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000