曜日別特売
FLP-43EBM AC100V警光灯 FLシリーズ 小糸製作所 26086228

FLP-43EBM AC100V警光灯 FLシリーズ 小糸製作所 26086228
FLP-43EBM AC100V警光灯 FLシリーズ 小糸製作所 26086228

AC100V警光灯 FLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード26086228品番FLP-43EBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,000

【強力点滅発光】AC100Vの強力点滅発光が道行く人の目を捉えます。
キセノン放電管を使用していますので、モーターを必要としません。(モーター交換不要)
キセノン放電管はフィラメント使用の電球と比較し長寿命です。(メーカー比)
消費電力はわずか9Wです。(ランプ1灯あたり)
【注意】ご使用の際は、「取り扱い説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
イラストはイメージです。
製品及びイメージ写真は実際のものとは異なって見える場合があります。
製品の性能・品質改良のため、仕様、デザイン等をお断りなく変更する場合があります。
ランプ寿命は5000時間が目安です。

種別青色丸形警光灯M型 フラッシュタイプ備考ボルト直付タイプコード30cmタイプM型消費電力(W)9(全光時)定格電圧(V)AC100(単相)定格電流(A)0.6本体質量(kg)4.8光源キセノン放電管×1閃光数(min-1[回/分])220アズワン品番64-8078-88色(グローブ)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする