曜日別特売
YSP-4S エアマッサージ器 ドクターメドマー (R) オプション品 日東工器 26087208

エアマッサージ器 ドクターメドマー (R) オプション品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1本仕様DM-4S用 Lサイズベルト ショートパンツ用アズワン品番64-8091-65注文コード26087208品番YSP-4S
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ドクターメドマー(R)DM-4S用オプションです。

仕様DM-4S用 Lサイズベルト ショートパンツ用適合【カフ】ショートパンツ用長さ(mm)490アズワン品番64-8091-65医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000メーカー商品コードLB09527-0医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
注意
※両脚でご使用の場合、2本必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする