LION (ライオン事務器)
ゴムdeパッチ GPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
ミックス(MX)
注文コード
26093517
品番
GP-151 MX
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
カスタマイズできるゴムバンド。好きな長さにカットして使える!
材質
【留め具】ポリカーボネート樹脂(2個入)
長さ(mm)
600
色
ミックス(MX)
シリーズ
ゴムdeパッチ
バンド幅(mm)
15
コード
16661
材質(ゴム)
ポリウレタン・ポリエステル
アズワン品番
64-8248-63