曜日別特売
GP-153 BK ゴムdeパッチ GPシリーズ LION (ライオン事務器) 26093578

GP-153 BK ゴムdeパッチ GPシリーズ LION (ライオン事務器) 26093578
GP-153 BK ゴムdeパッチ GPシリーズ LION (ライオン事務器) 26093578
GP-153 BK ゴムdeパッチ GPシリーズ LION (ライオン事務器) 26093578
GP-153 BK ゴムdeパッチ GPシリーズ LION (ライオン事務器) 26093578
GP-153 BK ゴムdeパッチ GPシリーズ LION (ライオン事務器) 26093578
GP-153 BK ゴムdeパッチ GPシリーズ LION (ライオン事務器) 26093578
GP-153 BK ゴムdeパッチ GPシリーズ LION (ライオン事務器) 26093578
GP-153 BK ゴムdeパッチ GPシリーズ LION (ライオン事務器) 26093578

ゴムdeパッチ GPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ブラック(BK)注文コード26093578品番GP-153 BK
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

カスタマイズできるゴムバンド。好きな長さにカットして使える!

材質【留め具】ポリカーボネート樹脂(2個入)長さ(mm)600ブラック(BK)シリーズゴムdeパッチバンド幅(mm)15コード16667材質(ゴム)ポリウレタン・ポリエステルアズワン品番64-8248-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする