曜日別特売
20027N SH水性シーラー ホワイト 20027シリーズ シンロイヒ 26096369

SH水性シーラー ホワイト 20027シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
塗布面積(m2)20~22
内容量1缶注文コード26096369品番20027N
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

金属、プラスチック、木材、コンクリートなどに対し付着性が良く、上塗りの塗料とも相性が良いです。
様々な塗料の下塗りとして使用でき、発色が良くなります。
水性なので使いやすく環境に優しいです。
希釈剤は水道水をお使い下さい。

成分アクリル樹脂系ホワイトタイプ路面用塗料容量(kg)4塗布面積(m2)20~22指触乾燥時間(分)約30(20℃)アズワン品番64-8347-81危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)/3(冬)メーカー商品コード200-9626標準塗布量(kg/m2)0.18~0.20(1回塗り)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする