曜日別特売
22352.0010 ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 26096430

22352.0010 ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 26096430
22352.0010 ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 26096430
22352.0010 ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 26096430

ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ねじ径M10
内容量1個注文コード26096430品番22352.0010
参考基準価格(税別)¥43,873販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。
アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。
取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。
アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。
冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。
ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。
ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。
ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。
ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。
鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。
耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。

材質ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)長さ(mm)107.5幅(mm)49厚さ(mm)21.5ねじ径M10首下長(mm)20耐荷重(kN)【F1】3.9アズワン品番64-8350-38使用荷重(kN)3.9メーカー商品コード206-3294

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする