曜日別特売
23310.0085 スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 26096667

23310.0085 スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 26096667
23310.0085 スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 26096667
23310.0085 スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 26096667
23310.0085 スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 26096667
23310.0085 スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 26096667
23310.0085 スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 26096667

スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード26096667品番23310.0085
参考基準価格(税別)¥73,783販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。
クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。
コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。
高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。
クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。
機械加工におけるワークの固定に。

材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨高さ(mm)最大228ボルト【Tスロット】M12アーム長さ(mm)38~55アズワン品番64-8352-22クランプストローク(mm)20クランプ力(N)10000旋回方向左右360°クランプ高さ(mm)70~90メーカー商品コード206-3389

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする