曜日別特売
JS-D128 セラミックコート地ベラ 1.2 JS-Dシリーズ 源邑光北野刃物製作所 26098234

JS-D128 セラミックコート地ベラ 1.2 JS-Dシリーズ 源邑光北野刃物製作所 26098234
JS-D128 セラミックコート地ベラ 1.2 JS-Dシリーズ 源邑光北野刃物製作所 26098234

セラミックコート地ベラ 1.2 JS-Dシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃長(mm)240
内容量1個注文コード26098234品番JS-D128
参考基準価格(税別)¥3,264販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

従来からある地ベラより軽量化し、取っ手部分も短く腰袋に収まりやすくなっています。
セラミックコーティングする事によりカッターナイフとの摩擦による摩耗性の向上と離型性や意匠性が良くなりました。
カベ紙等の不要部のカットに。

材質柄:シナ合板、刃:ステンレス全長(mm)240タイプNo.8刃長(mm)240刃幅(mm)45刃厚(mm)【刃元】1.2刃先厚(mm)1.2アズワン品番64-8570-66メーカー商品コード206-8688
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする