曜日別特売
ATX-1000 アツロウタヤマ メンズコート ホワイト ATX-1000シリーズ ATSURO TAYAMA(ナガイレーベン) 26105304

ATX-1000 アツロウタヤマ メンズコート ホワイト ATX-1000シリーズ ATSURO TAYAMA(ナガイレーベン) 26105304
ATX-1000 アツロウタヤマ メンズコート ホワイト ATX-1000シリーズ ATSURO TAYAMA(ナガイレーベン) 26105304
ATX-1000 アツロウタヤマ メンズコート ホワイト ATX-1000シリーズ ATSURO TAYAMA(ナガイレーベン) 26105304
ATX-1000 アツロウタヤマ メンズコート ホワイト ATX-1000シリーズ ATSURO TAYAMA(ナガイレーベン) 26105304

アツロウタヤマ メンズコート ホワイト ATX-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード26105304品番ATX-1000
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

身体防護をコンセプトに考えられたコートです。
ラペル部分を閉じることでコート内への飛沫等の侵入を防ぎます。
またアクションプリーツを肩の後ろに配しストレッチ性が豊かで接触冷感機能を持つ最先端の素材を使用することで動きやすく快適な着心地です。

ホワイトサイズLL胸囲(cm)119混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り)肩幅(cm)49袖丈(cm)60着丈(cm)97機能制電、吸水、防汚、透け防効果アズワン品番64-8855-28生地ATX性別男性用袖丈長袖

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする