曜日別特売
LR-062P 三角ツッパリヤグラ LRシリーズ リンテック21 26106756

LR-062P 三角ツッパリヤグラ LRシリーズ リンテック21 26106756
LR-062P 三角ツッパリヤグラ LRシリーズ リンテック21 26106756
LR-062P 三角ツッパリヤグラ LRシリーズ リンテック21 26106756

三角ツッパリヤグラ LRシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
アズワン品番64-8874-69
内容量1個注文コード26106756品番LR-062P
参考基準価格(税別)¥12,740販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

キャビネットと天井の隙間に挟んで設置。ネジ止め、穴あけ不要
点ではなく三角面で支えるので天井に優しい。
メイン素材は強化樹脂、軽量、スマートな外観で威圧感なし。
キャビネットの上に仮設置した状態で、手前からベルトを引く事で、調整可能。

セット内容本体×1、取説×1材質強化樹脂・硬質塩ビ質量(g)300耐荷重(kg)300以下/1個外寸(mm)300×280×高さ390~550使用環境温度(℃)0~40アズワン品番64-8874-69耐震性震度6強

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする