曜日別特売
- 【黒】 ショート ネイルハンマー グラスファイバー柄 225g 大五郎 26107054

- 【黒】 ショート ネイルハンマー グラスファイバー柄 225g 大五郎 26107054
- 【黒】 ショート ネイルハンマー グラスファイバー柄 225g 大五郎 26107054
- 【黒】 ショート ネイルハンマー グラスファイバー柄 225g 大五郎 26107054

【黒】 ショート ネイルハンマー グラスファイバー柄 225g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1丁注文コード26107054品番-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ショートタイプなので、ツールバッグ(腰袋)や工具箱にも入れやすい大きさ。
握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。
木工組み立て・釘打ちに
釘抜き付き洋ハンマー(ネールハンマー)は打撃面で釘の打ち込みや木工の組み立てに使用し、反対側の二叉部分で打ち込んだ釘の引き抜きなどに利用できます。
軽量かつ高強度なグラス柄の大五郎【黒】シリーズ。
グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。

幅(mm)105全長(mm)180質量(g)335アズワン品番64-8881-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする