アマノ武蔵電機
MA-8 8インチポリッシャー 3ツメ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
26107605
品番
-
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥126,390
販売価格(税別)
¥
114,900
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
8インチポリッシャー階段用本体のみ(プレート、パッド台、ブラシ別売)
用途
階段用
質量(kg)
18
電圧(V)
100
消費電力(W)
300
回転数(min
-1
[r.p.m])
170~200
コード長さ(m)
10
電流(A)(50/60Hz)
4.2/3.9
アズワン品番
64-8886-11
洗浄幅(mm)
240
商品タイプ
本体のみ