曜日別特売
MultiDrive BT250.5 MultiDrive control専用容器 IKA 26111595

MultiDrive control専用容器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1パック(5個)注文コード26111595品番MultiDrive BT250.5
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

湿式ブレンダーミル
ステンレス製ビーター付きプラスチック製BT250.5チューブはIKA MultiDrive controlと組み合わせて利用可能です。
透明な容器により、サンプル変化を目視で連続的に監視できます。
RFIDチップはブレンディングチューブの寿命を記録します。
5つのスペアシールが含まれます。このシールを交換することで、チューブの寿命が更新されます。
オートクレーブで容器を滅菌することでクロスコンタミを防げます。
5個入
ご使用には保護キャップTC1が必ず必要です。

仕様【冷却】不可、【温度測定】不可材質【チャンバー内】PCTG容量(mL)250硬度【最大投入】5Mohs材質(刃)ステンレス投入口幅(mm)最大10アズワン品番64-8924-52オートクレーブの可否

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする