お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
3373-7-S ニューエンテラル フィーディングチューブ 経鼻経腸栄養チューブ 3373シリーズ カーディナルヘルス 26114648

ニューエンテラル フィーディングチューブ 経鼻経腸栄養チューブ 3373シリーズ

取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(10本)注文コード26114648品番3373-7-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

スタイレットにより、胃までの挿入が容易です。
可塑剤(DOP)を含まない特殊なポリ塩化ビニル素材のチューブは、留置中に硬くなりにくいチューブです。
X線不透過のセンチネルラインTMおよび先端誘導子は、X線により留置位置がはっきりと確認できます。
スタイレットを抜き留置した状態であれば、MRI撮影可能です。

材質無可塑剤ポリ塩化ビニルブラウンタイプISO長さ(cm)80チューブ外径(Φmm)8Fr.アズワン品番64-9078-84医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00129000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする