曜日別特売
F278-029K-27-61 ソックスフォーDVT 両足点線タイプ F278-029Kシリーズ 岡本[靴下] 26114709

F278-029K-27-61 ソックスフォーDVT 両足点線タイプ F278-029Kシリーズ 岡本[靴下] 26114709
F278-029K-27-61 ソックスフォーDVT 両足点線タイプ F278-029Kシリーズ 岡本[靴下] 26114709
F278-029K-27-61 ソックスフォーDVT 両足点線タイプ F278-029Kシリーズ 岡本[靴下] 26114709

ソックスフォーDVT 両足点線タイプ F278-029Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード26114709品番F278-029K-27-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

モニターホール付きハイソックス
一般医療機器
下肢の静脈血のうっ血を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングです。
サイズにより、ラインのカラーが変わります(ホワイトベース)

材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタンサイズLアズワン品番64-9079-09医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B3X10002000001足首周り(cm)21~25ふくらはぎ周り(cm)36~42医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする