床の傷みを防ぐテープ 10cm×1.8m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26115777 品番HGK-02HQ
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

貼ってはがせる、床の傷みを防ぐテープです!
掃出し窓のサッシの手前に貼って、結露水から床の腐食を防ぐテープです。
UVカット効果もあるので、カーテンの内側の日焼けも防いでくれます。
貼っても目立たない半透明タイプです。
フローリングに貼ってお使いください。
暑さには強いですが、10℃以下の場合は接着しない場合があります。
必ず15℃以上の室温で貼り付けてください。
貼れる床面:フローリング
畳、カーペットなど織物には貼れません。

材質ポリエステル、アクリル系樹脂、裏紙 幅(mm)100 半透明 長さ(m)1.8 耐熱温度(℃)80 アズワン品番64-9105-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする