曜日別特売
NNM1020 ポイントフィットノズル 高圧対応 NNMシリーズ 日機 26118997

ポイントフィットノズル 高圧対応 NNMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M10×1.25注文コード26118997品番NNM1020
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。
CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。

ねじ径M10×1.25最大圧力(MPa)2アズワン品番64-9182-12傾斜角度(°)±35排出口径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする