曜日別特売
NNPT18B10 ポイントフィットノズル 傾斜タイプ 排出口径:Φ4mm NNPTシリーズ 日機 26119189

ポイントフィットノズル 傾斜タイプ 排出口径:Φ4mm NNPTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個ねじ径PT1/8注文コード26119189品番NNPT18B10
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。
CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。

ねじ径PT1/8最大圧力(MPa)2アズワン品番64-9182-31傾斜角度(°)45、【先端】±35排出口径(Φmm)4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする