SS-VSS2023 ステンV字スパチュラ アズワン 26121307

SS-VSS2023 ステンV字スパチュラ アズワン 26121307
SS-VSS2023 ステンV字スパチュラ アズワン 26121307

ステンV字スパチュラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
アズワン品番64-9345-85
内容量1個注文コード26121307品番SS-VSS2023
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,390
販売価格(税別)
24,900

半固形物、粉末や顆粒を水平方向に採取するサンプラーで、約90°のV字形状です。
オールSUS316製です。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。

質量(kg)0.2幅(cm)【採取部】2.0長さ(cm)【採取部】15全長(cm)23採水量(mL)15(目安)アズワン品番64-9345-85

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする