アズワン
ステンV字スパチュラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
アズワン品番
64-9345-86
64-9345-85
64-9345-86
64-9345-87
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26121316
品番
SS-VSS2033
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
半固形物、粉末や顆粒を水平方向に採取するサンプラーで、約90°のV字形状です。
オールSUS316製です。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
質量(kg)
0.2
幅(cm)
【採取部】2.0
長さ(cm)
【採取部】25
全長(cm)
23
採水量(mL)
20(目安)
アズワン品番
64-9345-86
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000