アズワン
ステンV字スパチュラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
アズワン品番
64-9345-87
64-9345-85
64-9345-86
64-9345-87
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26121325
品番
SS-VSS3423
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
半固形物、粉末や顆粒を水平方向に採取するサンプラーで、約90°のV字形状です。
オールSUS316製です。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
質量(kg)
0.3
幅(cm)
【採取部】3.5
長さ(cm)
【採取部】14.5
全長(cm)
23
採水量(mL)
30(目安)
アズワン品番
64-9345-87
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000