曜日別特売
JPTT163205 細径PTFEチューブ 1/16"×1/32" アズワン 26121517

JPTT163205 細径PTFEチューブ 1/16"×1/32" アズワン 26121517
JPTT163205 細径PTFEチューブ 1/16"×1/32" アズワン 26121517

細径PTFEチューブ 1/16"×1/32"

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番64-9346-81
内容量1本注文コード26121517品番JPTT163205
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,709
販売価格(税別)
5,190

ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。

長さ(m)5サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)アズワン品番64-9346-81

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする