曜日別特売
AIRMONITOR-WH CO2濃度測定機エアモニター Gemini Group 26122147

AIRMONITOR-WH CO2濃度測定機エアモニター Gemini Group 26122147
AIRMONITOR-WH CO2濃度測定機エアモニター Gemini Group 26122147

CO2濃度測定機エアモニター

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード26122147品番AIRMONITOR-WH
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

換気、密の目安として使える二酸化炭素濃度計
見やすいカラー液晶画面
コードレスで使用できるUSB充電式
温度、湿度計付き

寸法(mm)70×40×90ホワイト質量(g)150温度測定範囲(℃)0~50充電時間(時間)約3測定範囲(ppm)【二酸化炭素濃度】400~5000充電方式MicroUSBアズワン品番64-9356-81使用時間(時間)約5(満充電時)湿度測定範囲(%RH)0~99
注意
※LOTナンバーにより外装が異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: レンタルスペースの人員管理
株式会社 Leaf House卸売・小売業

定員以上の入室があると短時間で警報が鳴り、退出をお願いしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする