曜日別特売
TKA27-1-12D 小型DCダイアフラムポンプ 吸引ポンプ 吐出ポンプ 液体ポンプ TKA27シリーズ TOKIO Lab 26124475

TKA27-1-12D 小型DCダイアフラムポンプ 吸引ポンプ 吐出ポンプ 液体ポンプ TKA27シリーズ TOKIO Lab 26124475
TKA27-1-12D 小型DCダイアフラムポンプ 吸引ポンプ 吐出ポンプ 液体ポンプ TKA27シリーズ TOKIO Lab 26124475
TKA27-1-12D 小型DCダイアフラムポンプ 吸引ポンプ 吐出ポンプ 液体ポンプ TKA27シリーズ TOKIO Lab 26124475

小型DCダイアフラムポンプ 吸引ポンプ 吐出ポンプ 液体ポンプ TKA27シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード26124475品番TKA27-1-12D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100

吸引ポンプ、吐出ポンプ、液体ポンプとして利用可能です。

定格電圧(V)DC12本体質量(kg)0.07最大電流(A)0.15以下(空気)、0.28以下(水道水)使用流体空気・水道水寸法(Φ×mm)27×69.8最大吐出圧力(kPa)95以上(空気)流量(L/min)【空気】0.5以上、【水道水】0.3以上耐用寿命使用条件による使用環境温度(℃)5~50アズワン品番64-9500-66使用環境湿度(%)30~85最低起動電圧(V)DC6以上(参考)自吸力(kPa)最大-45以上運転時間連続(空気)・断続(水道水)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする