敷島
前輪オートライトセット 3/8PANA アルミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26138764
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,990
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【Panasonicオートライトセット】6V-0.8W
サイズ
27×1
スポーク数
#14-293
寸法(inch)
【軸】5/16
アズワン品番
64-9570-92
ホール数
36H
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000