色ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)640×678×760座面高さ(mm)420座面寸法(幅×奥行)(mm)400×430本体質量(kg)6.6スタッキング平積み積載数:4脚仕様メモ台付材質張材:布張り(再生ポリエステル)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:25×12mmスチールパイプ・粉体塗装、メモ台:木製・メラミン化粧板・6mm厚寸法(mm)メモ台:405×335質量(kg)6.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×678×760座高(mm)420座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合