LION (ライオン事務器)
ミーティング用チェアー ルシーノ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1脚
色
ブラック
材質
張材:布張り(ポリエステル)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、フレーム:Φ19.1mmスチールパイプ・粉体塗装
注文コード
26172574
品番
No.1160N-FKS
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・色・材質
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
心地よくフィットする座面と小型の肘がシンプルにデザインされたミーティング用チェアー。
色
ブラック
色(シェル)
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
505×543×764
質量(kg)
4.4
材質
張材:布張り(ポリエステル)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、フレーム:Φ19.1mmスチールパイプ・粉体塗装
幅(mm)
505
高さ(mm)
764
奥行(mm)
543
座高(mm)
435
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
449×463
グリーン購入法
適合
スタッキング
平積み積載数:4脚
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません