曜日別特売
EP5-10JC 標準動力分電盤 日東工業 26173203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準動力分電盤

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台分岐回路数10縦(mm)800横(mm)500注文コード26173203品番EP5-10JC
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
縦(mm)800横(mm)500深さ(mm)120種類標準分電盤分岐回路数10主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ主幹ブレーカ容量GE53A3P50A分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26173526
2021-08-17
用途: 動力増設の際に利用。
市嶋電気商会建設業・工事業

間違いのない盤。
仕上がりの美しさ。製品の精度。汎用性。
在庫の多さ。何をとっても申し分ない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする