MAD MAX(マッドマックス)
バイク用 カワサキ Z2タイプ ミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット(2本)
1本
1セット(2本)
色
ブラック
ブラック
メッキ
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
26174690
品番
MM04-K001-02
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
バイク用ミラー Z2タイプミラー 10mm ショートステー ブラック。
大人気!定番の超ロングセラーモデル
左右共通で使用可能
セット内容
MM04-K007-01/MM04-K006-01 各2点ずつ
種別
左右共通
色
ブラック
タイプ
ショート
主な適合車種
汎用(10mm正ネジ車)
取付ねじ径(Φmm)
10
注意
※10mmネジ用(※ヤマハ車に取り付けの場合は逆ネジ用のアダプタが必要になります)