MAD MAX(マッドマックス)
バイク用 カワサキ Z2タイプ ミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1セット(2本)
色
ブラック
ブラック
メッキ
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26174760
品番
MM04-K006-01
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
バイク用 カワサキ Z2タイプミラー ショートステー。
色
ブラック
タイプ
ステー単体ショート
ねじ径(Φmm)
ハンドル側:10、ミラー側:8
主な適合車種
汎用
注意
※こちらの商品はミラーステーのみの販売となります。ミラー本体は付属していません。