曜日別特売
MM04-K008-01-2 バイク用 カワサキ Z2タイプ ミラー MAD MAX(マッドマックス) 26174830

MM04-K008-01-2 バイク用 カワサキ Z2タイプ ミラー MAD MAX(マッドマックス) 26174830
MM04-K008-01-2 バイク用 カワサキ Z2タイプ ミラー MAD MAX(マッドマックス) 26174830

バイク用 カワサキ Z2タイプ ミラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(2本)
メッキ
ねじ径(Φmm)ハンドル側:8、ミラー側:8
内容量1セット(2本)注文コード26174830品番MM04-K008-01-2
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

バイク用 Z2タイプ 補修 交換用 ミドルミラーステー。

材質スチールメッキタイプステー単体ミドル適合車種汎用ねじ径(Φmm)ハンドル側:8、ミラー側:8
注意
※こちらの商品はミラーステーのみの販売となります。ミラー本体は付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする