MAD MAX(マッドマックス)
バイク用 カワサキ Z2タイプ ミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット(2本)
1本
1セット(2本)
色
ブラック
メッキ
ブラック
ねじ径(Φmm)
ハンドル側:10、ミラー側:8
ハンドル側:8、ミラー側:8
ハンドル側:10、ミラー側:8
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
26174884
品番
MM04-K011-01-2
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
バイク用 Z2タイプ 補修 交換用 ミドルミラーステー。
材質
スチール
色
ブラック
タイプ
ステー単体ミドル
適合車種
汎用
ねじ径(Φmm)
ハンドル側:10、ミラー側:8
注意
※こちらの商品はミラーステーのみの販売となります。ミラー本体は付属していません。