MAD MAX(マッドマックス)
汎用 丸形ミニヨーロピアンウインカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット(4個)
1セット(2個)
1セット(4個)
色
シルバー/スモーク
シルバー/クリア
シルバー/黄ばみ
シルバー/オレンジ
シルバー/スモーク
ブラック/オレンジ
ブラック/クリア
ブラック/黄ばみ
ブラック/スモーク
タイプ
M10×76mmステー付
ステーなし
M10×76mmステー付
M10×60mmステー付
全29種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
26175110
品番
MM11-0072-SM-2
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
材質
アルミ/鉄(ステー部分ナット等)
寸法(mm)
ステー:10
色
シルバー/スモーク
タイプ
M10×76mmステー付
バルブ型式
G18/12V10W
適合車種
汎用