IX-HB5039SB IRONHEAD(アイアンヘッド) BENELLI IMPERIALE 400 HC1-1B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26175837

IRONHEAD(アイアンヘッド) BENELLI IMPERIALE 400 HC1-1B フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26175837品番IX-HB5039SB
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
適合BENELLI IMPERIALE 400材質ステンレスAISI304長さ(mm)650形状ラウンド質量(kg)2.3コンプリートマットブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする