MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) BMW F 800 ST 06-09 SOVS オーバル スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26176388
品番
IX-OB5092VS-1
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
適合
BMW F 800 ST 06-09
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
393
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
2.1
コンプリート
マットポリッシュ