MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) CF MOTO NK 400 / 650 XOVS オーバル スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26176975
品番
IX-OF3030VXS-1
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
適合
CF MOTO NK 400 / 650
材質
6063T5 アルミ
長さ(mm)
393
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
3
コンプリート
ブラック HT ペイント