IX-OH6133VSE IXIL(イクシル) HONDA CB 500 F/X '13 -'15 SOVE オーバル フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26177070

IXIL(イクシル) HONDA CB 500 F/X '13 -'15 SOVE オーバル フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26177070品番IX-OH6133VSE
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
適合HONDA CB 500 F/X '13 -'15材質ステンレス AISI304長さ(mm)493形状オーバル 125×100mm質量(kg)3コンプリートマットポリッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする