MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) HONDA CBR 1000 RR-R 2020 VTR オーバル スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26177298
品番
IX-OH6079VTR
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
適合
HONDA CBR 1000 RR-R 2020
材質
ステンレス AISI304
長さ(mm)
420
形状
オーバル
質量(kg)
2
コンプリート
マットポリッシュ