曜日別特売
IX-OH6048VSE-1 IXIL(イクシル) HONDA CBR 600 F '11 -'13 SOVE オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26177377

IXIL(イクシル) HONDA CBR 600 F '11 -'13 SOVE オーバル スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26177377品番IX-OH6048VSE-1
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
材質ステンレスAISI304長さ(mm)493形状オーバル 125×100mm質量(kg)3タイプ(マフラー) SOVE適合車種HONDA CBR 600 F '11 -'13コンプリートマットポリッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする