MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) HONDA CBR 600 F '11 -'16 SOVE オーバル スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26177386
品番
IX-OH6048VSE-2
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
493
形状
オーバル 125×100mm
質量(kg)
3
タイプ
(マフラー) SOVE
適合車種
HONDA CBR 600 F '11 -'16
コンプリート
マットポリッシュ