MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) HONDA CBR 650 F '15 -'18 RC フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26177395
品番
IX-CH6156RC-2
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
230
形状
円錐形
質量(g)
800
タイプ
(マフラー) RC
適合車種
HONDA CBR 650 F '15 -'18
コンプリート
マットポリッシュ