MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) HONDA CBR 650 F '15 -'18(RACING) RC フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26177404
品番
IX-CH6956RC-2
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
230
形状
円錐形
質量(g)
800
タイプ
(マフラー) RC
適合車種
HONDA CBR 650 F '15 -'18(RACING)
コンプリート
マットポリッシュ