IX-OK7053VTI IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA 650 17-20 VTI オーバル フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26177910

IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA 650 17-20 VTI オーバル フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26177910品番IX-OK7053VTI
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
材質チタニウム長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)1.5タイプ(マフラー) VTI適合車種KAWASAKI NINJA 650 17-20コンプリートチタニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする