曜日別特売
IX-OK7362XB IXIL(イクシル) KAWASAKI Z800 e 13-16 L3XB スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26178174

IXIL(イクシル) KAWASAKI Z800 e 13-16 L3XB スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26178174品番IX-OK7362XB
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
材質ステンレスAISI304長さ(mm)430形状デュアル ラウンド 50mm質量(kg)2タイプ(マフラー) L3XB適合車種KAWASAKI Z800 e 13-16コンプリートブラックHTペイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする