曜日別特売
IX-CK7972RC-1 IXIL(イクシル) KAWASAKI Z900A2 2020(RACING) RC フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26178269

IXIL(イクシル) KAWASAKI Z900A2 2020(RACING) RC フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26178269品番IX-CK7972RC-1
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
材質ステンレスAISI304長さ(mm)230形状円錐形質量(g)800タイプ(マフラー) RC適合車種KAWASAKI Z900A2 2020(RACING)コンプリートマットポリッシュ
注意
※サイレンサーとエキパイを繋ぐガスケットは純正品をご使用ください。※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする