曜日別特売
IX-BC3478-1 IXIL(イクシル) KTM 890 ADVENTURE 2021 TOVR スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26178479

IXIL(イクシル) KTM 890 ADVENTURE 2021 TOVR スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26178479品番IX-BC3478-1
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
材質ステンレスAISI304長さ(mm)950形状オーバル質量(kg)4タイプ(マフラー) TOVR適合車種KTM 890 ADVENTURE 2021コンプリートマットポリッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする