曜日別特売
IX-OM382RRB IXIL(イクシル) KTM SUPERDUKE 1290 R 17-19 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26178619

IXIL(イクシル) KTM SUPERDUKE 1290 R 17-19 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26178619品番IX-OM382RRB
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプ(マフラー) RC1B適合車種KTM SUPERDUKE 1290 R 17-19コンプリートブラックHTペイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする