MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) KYMCO K RIDER 400 RC フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26178646
品番
IX-CF0280RC
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
230
形状
円錐形
質量(g)
800
タイプ
(マフラー) RC
適合車種
KYMCO K RIDER 400
コンプリート
マットポリッシュ