MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) SUZUKI V-STROM 650 17-20 MXT フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26179039
品番
IX-ES8052SS
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
540
形状
He×oval 175×115mm
質量(kg)
4.92
タイプ
(マフラー)MXT
適合車種
SUZUKI V-STROM 650 17-20
コンプリート
マットポリッシュ